› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › VDI Residenziale

PRESA TELEFONICA - RJ11 - DOPPINO TWISTATO - MORSETTI A VITE - 1 MODULO - SYSTEM WHITE

Cod. Rexel GWGW20251
Cod. Produttore GW20251
Cod. EAN 8011564026025

Informazioni principali

  • Categoria: Prese dati e audio-video
  • Colore: Bianco
  • Connessione: Morsetti a vite
  • Cavi tipo: Doppino Twistato
  • Materiale: Tecnopolimero
  • Dimensioni (LxHxP): 23,1x45,6x20,8 mm
  • Standard: RJ11
  • Serie: SYSTEM WHITE - serie civile

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: SYSTEM WHITE - serie civile - Dispositivi modulari Bianco - I dispositivi modulari System offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colore e finitura: bianco lucido, luminoso e versatile. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell’abitazione.

Caratteristiche tecniche

composizione

Piastra centrale

colore

Bianco

numero RAL

9016

tipo di collegamento

Morsetto tagliente

direzione di uscita

Diritto

adatto per numero di prese/prese mobili

1

categoria

Altro

Installazione in canale

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

tipo di connettore

Altro

Montaggio a pavimento/sottopavimento

Con etichetta

a parete

con prese/prese mobili

grado di protezione (IP)

IP20

montaggio a incasso

codifica cromatica

larghezza dell'apparecchio

46 mm

altezza dell'apparecchio

33 mm

profondità dell'apparecchio

24 mm

Numero moduli da frutto

1

Serie

DOMOTICS,SYSTEM WHITE / serie civile

PRESA TELEFONICA - RJ11 - DOPPINO TWISTATO - MORSETTI A VITE - 1 MODULO - SYSTEM WHITE
€ 18,82 x 1 pz.
(pz.)
15 pz.
Q.tà consigliata info