Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / VDI Residenziale /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW21251
Cod. Produttore
GW21251
Cod. EAN
8011564128798

Informazioni di prodotto

Il connettore telefonico RJ11 SY/BK garantisce un’installazione rapida e affidabile.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio modulare
  • Compatibilità con scatole standard
  • Risparmio di tempo durante l’installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione stabile e sicura
  • Design elegante nero satinato
  • Soluzione duratura per linee telefoniche

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: SYSTEM BLACK - serie civile - Dispositivi modulari - I dispositivi modulari System offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica,funzionale ed installativa. Colore e finitura: nero satinato, elegante e di classe. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e perapplicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per ilcontrollo, la sicurezza e il comfort dell’abitazione.

composizione

Piastra centrale

colore

Nero

tipo di collegamento

Morsetto tagliente

direzione di uscita

Diritto

adatto per numero di prese/prese mobili

1

categoria

Altro

Installazione in canale

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

tipo di connettore

Altro

Montaggio a pavimento/sottopavimento

Con etichetta

a parete

con prese/prese mobili

grado di protezione (IP)

IP20

montaggio a incasso

codifica cromatica

larghezza dell'apparecchio

46 mm

altezza dell'apparecchio

33 mm

profondità dell'apparecchio

24 mm

Numero moduli da frutto

1

Serie

DOMOTICS,SYSTEM BLACK / serie civile

Produttore

PRESA TELEFONICA - RJ11 - DOPPINO TWISTATO - MORSETTI A VITE - 1 MODULO - SYSTEM BLACK