Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / VDI Residenziale /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABWA2CSK1121CH
Cod. Produttore
2CSK1121CH
Cod. EAN
8012542004257

Informazioni di prodotto

Il prodotto garantisce un'installazione semplice e veloce, ottimizzando tempi e risorse.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design intuitivo
  • Riduzione dei tempi di installazione
  • Compatibilità con standard RJ11 per una connessione affidabile

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione telefonica stabile e di alta qualità
  • Risparmio energetico derivante da componenti efficienti
  • Durabilità e sicurezza garantite nel tempo

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Chiara, ,Telephone connector, RJ11 ,2CSK1122CH

con prese/prese mobili

direzione di uscita

diritto

serbatoio a pavimento/montaggio sotterraneo

tipo di montaggio collegamento schermatura

clip

profondità dell'apparecchio

27

composizione

elemento base con piastra adattatrice

categoria

3

incassato

altezza dell'apparecchio

45

design

adatto per numero di prese/prese mobili

1

resistenza terminale

installazione del canale

larghezza dell'apparecchio

25

colore

Bianco

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

numero RAL

9003

Serie

Chiara

Produttore

ABB

Presa Telefonica Rj11