Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW30261
Cod. Produttore
GW30261
Cod. EAN
8011564030718

Informazioni di prodotto

PLAYBUS offre soluzioni modulari versatili per impianti elettrici civili.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida su telai modulari fino a 18 moduli
  • Compatibilità con scatole da incasso standard
  • Design modulare che facilita la configurazione personalizzata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie a dispositivi efficienti
  • Estetica elegante con finitura nero satinato
  • Affidabilità e sicurezza per l’impianto domestico

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: PLAYBUS - serie civile - Dispositivi modulari - Una gamma di dispositivi modulari per usi domestici e similari, componibile su telai per scatole da incasso rettangolari fino a 18 moduli o quadrate. Colori e finiture: nero satinato, elegante e di classe. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell’abitazione.

composizione

Piastra centrale

colore

Nero

tipo di collegamento

Morsetto tagliente

direzione di uscita

Diritto

adatto per numero di prese/prese mobili

1

categoria

3

Installazione in canale

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

tipo di connettore

Altro

Con etichetta

a parete

con prese/prese mobili

grado di protezione (IP)

IP20

montaggio a incasso

codifica cromatica

larghezza dell'apparecchio

46 mm

altezza dell'apparecchio

33 mm

profondità dell'apparecchio

24 mm

Numero moduli da frutto

1

Serie

DOMOTICS,PLAYBUS / serie civile

Produttore

PRESA TELEFONICA - RJ11 - 2 COPPIE - DOPPINO TWISTATO - MORSETTI A VITE - 1 MODULO - PLAYBUS