Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Arteleta | Vendita catalogo LED e luminarie online
Cod. Rexel
ARRF.170.I
Cod. Produttore
RF.170.I
Cod. EAN
8013202910215

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 3680W
  • Tipo: Presa telecomandata
  • Serie: ARRF.170.I
  • Conformità: Normative UE e IT
  • Applicazione: Materiale elettrico
  • Innovazione: Soluzioni competitive
  • Gamma: Ampia e profonda
  • Uso: Installazioni diverse
PRESA TELECOMANDATA 3680WDa sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane. Descrizione del produttore: PRESA TELECOMANDATA 3680WDa sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane.

Produttore

PRESA TELECOMANDATA 2000W