Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIC4140/16
Cod. Produttore
C4140/16
Cod. EAN
8012199491752

Informazioni di prodotto

luna - presa std tedesco/italiano

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
presa std. tedesco e bipasso 230 V a.c. 16A - per spine std Italia 2P 10A, 2P+T 10A, 2P+T 16A e std. tedesco 2P+T 16A

frequenza

45 Hz 55 Hz

con protezione dal contatto incrementata

con funzione loop

senza alogeni

codice RAL (simile)

9003

larghezza dell'apparecchio

43.75 mm

numero di unità

2

profondità dell'apparecchio

41.5 mm

tensione nominale

250 V

corrente nominale

16 A

altezza dell'apparecchio

47 mm

numero dei moduli (per costruzione modulare)

2

colore

Bianco

esecuzione della superficie

brillante

alimentazione elettrica speciale

senza alimentazione elettrica speciale

stampa/marcatura

senza stampa

tipo di montaggio

incassato

tipo di fissaggio

fissaggio a scatto

materiale

plastica

tipo di collegamento

morsetto a vite

qualità del materiale

materiale termoplastico

copertura

piastra centrale

resistenza agli urti

IK00

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

superficie

non trattato

numero di fasi

1

Produttore

Presa standard tedesco/italiano e bipasso 230 V a.c.16 A