Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW13392
Cod. Produttore
GW13392
Cod. EAN
8034035073038

Informazioni di prodotto

La presa standard cinese 2P+T 16A beige unisce funzionalità e design per un’installazione efficiente.

Vantaggi per l’installatore:

  • Montaggio rapido grazie al sistema di aggancio frontale
  • Compatibilità con dispositivi modulari per ottimizzare gli spazi
  • Facilità di sgancio senza rimuovere il supporto

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiali di alta qualità per sicurezza e affidabilità
  • Design elegante beige, adatto a ogni ambiente
  • Connessione stabile e duratura, con risparmio energetico

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

La presa standard cinese 2P+T 16A in beige è un elemento essenziale per ogni ambiente elettrico. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce sicurezza e affidabilità. Il design elegante e la finitura beige la rendono adatta a qualsiasi contesto, unendo funzionalità e stile. Questa presa è ideale per l'uso domestico e professionale, assicurando una connessione stabile e duratura. Scegli la praticità e la qualità per le tue esigenze elettriche. Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Natural Beige satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in natural beige satinato, caldo e accogliente, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Supporto modulo

colore

Bianco

Tipologia

Altro

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

qualità del materiale

Materiale termoplastico

montaggio isolato

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

conduttore neutro a connessione

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP41

larghezza dell'apparecchio

44 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

40 mm

Numero moduli da frutto

2

Numero di contatti attivi (piatto)

2

Min. profondità della presa per apparecchi

35 mm

contatto di protezione

Piatto

frequenza

50 ... 50 Hz

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

Presa standard cinese 2P+T 16A beige per uso domestico e professionale