Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW15391
Cod. Produttore
GW15391
Cod. EAN
8034035075728

Informazioni di prodotto

La presa standard cinese 2P+T 10A B.SAT unisce funzionalità e affidabilità per installazioni elettriche efficienti.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al sistema di aggancio frontale
  • Montaggio e sgancio rapidi senza rimuovere il supporto
  • Design compatto per ottimizzare lo spazio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione sicura e affidabile
  • Risparmio energetico garantito da prestazioni ottimali a 10A
  • Elegante finitura bianco satinato, adatta a ogni ambiente

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

La presa standard cinese 2P+T 10A B.SAT è un elemento essenziale per le vostre esigenze elettriche. Realizzata con materiali di alta qualità, offre una connessione sicura e affidabile. Il design compatto e funzionale la rende ideale per l'uso quotidiano, mentre la sua capacità di 10A garantisce prestazioni ottimali. Con un'elegante finitura, questa presa non solo è pratica, ma si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Scegliete la qualità e la sicurezza con la presa GWGW15391. Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Bianco satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in bianco satinato, distintivo ed elegante, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

corrente nominale

10 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Supporto modulo

colore

Beige

Tipologia

Altro

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

qualità del materiale

Materiale termoplastico

montaggio isolato

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

9003

conduttore neutro a connessione

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP41

larghezza dell'apparecchio

44 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

40 mm

Numero moduli da frutto

2

Numero di contatti attivi (piatto)

2

Min. profondità della presa per apparecchi

35 mm

contatto di protezione

Piatto

frequenza

50 ... 50 Hz

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

Presa standard cinese 2P+T 10A B.SAT compatta per uso elettrico quotidiano