Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW10392
Cod. Produttore
GW10392
Cod. EAN
8011564445048

Informazioni di prodotto

I dispositivi modulari Chorus garantiscono un’installazione semplice e rapida, ottimizzando tempi e spazi.

Vantaggi per l’installatore:

  • Aggancio frontale per montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto
  • Combinazioni modulari versatili per ogni esigenza
  • Riduzione dei tempi di installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Design bianco lucido, luminoso e versatile
  • Funzioni avanzate con tasti EVO o SMART
  • Ottimizzazione degli spazi con moduli da ½, 1 e 2 moduli

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Chorus - serie civile Dispositivi modulari Bianco - I dispositivi modulari Chorus offrono la possibilità  di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colori e finiture: bianco lucido, luminoso e versatile. Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie Chorus si compone di tasti da 1, 2 e 3 moduli per ottimizzare gli spazi secondo le necessità. Aggancio frontale: l'aggancio frontale rende molto più semplici e rapide le operazioni di montaggio e di sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto. Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Bianco lucido - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in bianco lucido, luminoso e versatile, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Supporto modulo

colore

Bianco

Tipologia

Altro

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

qualità del materiale

Materiale termoplastico

montaggio isolato

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

9003

conduttore neutro a connessione

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP41

larghezza dell'apparecchio

44 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

40 mm

Numero moduli da frutto

2

Numero di contatti attivi (piatto)

2

Min. profondità della presa per apparecchi

35 mm

contatto di protezione

Piatto

frequenza

50 ... 50 Hz

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

Presa standard cinese 2 poli + terra 16A serie Chorus bianco modulare