Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW27813
Cod. Produttore
GW27813
Cod. EAN
8011564095410

Informazioni di prodotto

Contenitori modulari componibili 27 COMBI offrono soluzioni efficienti per installazioni elettriche.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare
  • Compatibilità con la serie civile SYSTEM
  • Risparmio di tempo in fase di montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione IP40, IP55 e IP65 per ambienti interni ed esterni
  • Affidabilità in condizioni atmosferiche gravose
  • Soluzione versatile per uso residenziale, terziario e industriale

Documentazione tecnica

Serie 27 COMBI - Contenitori modulari componibili da parete - Un sistema completo e versatile di contenitori modulari componibili, perfettamente integrabile nella serie civile SYSTEM, che è in grado di soddisfare le necessità  installative di elevata protezione dei settori residenziale, terziario ed industriale. La serie 27 COMBI è disponibile sia nella versione IP40 che nelle versioni stagne con grado di protezione IP55 e IP65, consigliate per tutte le applicazioni da esterno sottoposte a condizioni atmosferiche gravose. Descrizione del produttore: 27 COMBI - Contenitori modulari componibili da parete - 27 COMBI è un sistema completo e versatile di contenitori modulari componibili, perfettamente integrabile nella serie civile SYSTEM, che è in grado di soddisfare le necessità installative di elevata protezione dei settori residenziale, terziario ed industriale. La serie 27 COMBI è disponibile sia nella versione IP40 che nelle versioni stagne con grado di protezione IP55 e IP65, consigliate per tutte le applicazioni da esterno sottoposte a condizioni atmosferiche gravose.

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

A parete

colore

Grigio

Tipologia

Presa di corrente con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F)

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

qualità del materiale

Materiale termoplastico

montaggio isolato

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio con vite

codice RAL (simile)

7035

conduttore neutro a connessione

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

66 mm

altezza dell'apparecchio

82 mm

profondità dell'apparecchio

55 mm

Numero di contatti attivi (tondo)

2

contatto di protezione

Tondo

frequenza

50 ... 50 Hz

Serie

27 COMBI,DOMOTICS

Produttore

Presa standard 2P+T 13A protetta per uso residenziale e industriale