› Distribuzione elettrica › Comandi e Ausiliari Modulari › Interruttori orari

Presa spina WiFi compatibile controllo remoto smartphone tablet uso domestico e professionale design compatto alta qualità

Cod. Rexel PY1IO0057WF
Cod. Produttore 1IO0057WF
Cod. EAN 8019108008490

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230 V
  • Corrente: 16 A
  • Protezione: IP20
  • Controllo remoto: WiFi integrato
  • Materiale: Alta qualità
  • Installazione: Semplice e veloce
  • Dimensioni: Compatto e moderno
  • Serie: V001

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La presa spina WiFi Italia V001 è un dispositivo innovativo progettato per semplificare l'accesso all'energia elettrica in modo intelligente e conveniente. Questa presa è compatibile con le reti WiFi, permettendo un controllo remoto dei dispositivi collegati tramite smartphone o tablet. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura durata e sicurezza. La sua installazione è semplice e veloce, rendendola adatta per qualsiasi ambiente domestico o professionale. Il design compatto e moderno si integra perfettamente in qualsiasi contesto, offrendo una soluzione elegante per la gestione dell'energia. Con la presa spina WiFi Italia V001, è possibile ottimizzare il consumo energetico e migliorare la comodità nella gestione degli apparecchi elettrici.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

esecuzione della presa

Tipo italiano P17

tipo di orologio

Orologio settimanale

grado di protezione (IP)

IP00

frequenza della tensione di alimentazione

50 ... 60 Hz

Presa spina WiFi compatibile controllo remoto smartphone tablet uso domestico e professionale design compatto alta qualità