Prodotti / Civile residenziale /

Cod. Rexel
HIK304800246
Cod. Produttore
304800246
Cod. EAN
6941545603414

Informazioni di prodotto

Presa intelligente EZVIZ con controllo consumi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La presa smart T30-B con monitoraggio integrato offre un controllo avanzato dei dispositivi elettrici collegati, consentendo la gestione intelligente dei consumi. Realizzata con materiali di alta qualità, è dotata di un interruttore con illuminazione per un utilizzo semplice e immediato anche in ambienti con scarsa luminosità. Il design compatto e il fissaggio sicuro ne garantiscono un'installazione agevole e stabile. Questa presa singola è ideale per chi cerca una soluzione tecnologica per ottimizzare l'efficienza energetica e monitorare in tempo reale l'assorbimento elettrico dei propri apparecchi.

tensione nominale

240 V

tipo di montaggio

A parete

tipo di comando

Altro

colore

Bianco

Protezione della superficie

Non trattato

numero di prese

1

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a uncino

Esecuzione dell'interruttore

Interruttore

esecuzione della presa

Presa di corrente con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F)

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

con illuminazione

Tipo superficie

Lucido

larghezza dell'apparecchio

51,67 mm

altezza dell'apparecchio

85,59 mm

profondità dell'apparecchio

51,67 mm

Compatibile con Google Assistant

Compatibile con Amazon Alexa

Produttore

Presa smart T30-B con monitoraggio consumi controllo energia alta qualità uso domestico e ufficio