› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar › Vimar Linea

Presa SICURY 2P+T 16A 250V standard tedesco bianco 2 moduli

Cod. Rexel VI30208.B
Cod. Produttore 30208.B
Cod. EAN 8007352694378

Informazioni principali

  • Tipo: 2P+T
  • Corrente: 16 A
  • Tensione: 250 V~
  • Standard: Tedesco
  • Colore: Bianco
  • Moduli: 2
  • Serie: SICURY
  • Quantità consigliata: 20

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard tedesco, bianco - 2 moduli

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

Tipologia

Contatto di protezione (tipo F)

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di prese

1

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

contatto di protezione

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

stampa/marcatura

Altro

codice RAL (simile)

9016

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

44,8 mm

altezza dell'apparecchio

52,8 mm

profondità dell'apparecchio

39,1 mm

Numero moduli da frutto

2

frequenza

50 ... 60 Hz

Presa SICURY 2P+T 16A 250V standard tedesco bianco 2 moduli