Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW15452
Cod. Produttore
GW15452
Cod. EAN
8034035075919

Informazioni di prodotto

La presa SELV 2P 6A 24V polarizzata garantisce sicurezza e affidabilità per ogni impianto elettrico.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile installazione grazie al sistema di aggancio frontale
  • Risparmio di tempo con montaggio rapido senza rimuovere il supporto

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione sicura e polarizzata per evitare errori
  • Materiali di alta qualità per lunga durata e prestazioni ottimali

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

La presa selv 2P 6A 24V polarizzata è un elemento essenziale per ogni impianto elettrico. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce una connessione sicura e affidabile. Con una capacità di 6A e una tensione di 24V, è ideale per applicazioni che richiedono una potenza moderata. La polarizzazione assicura un corretto collegamento, prevenendo errori di connessione. Questo prodotto è progettato per durare nel tempo, offrendo prestazioni ottimali in ogni situazione. Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Bianco satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in bianco satinato, distintivo ed elegante, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

corrente nominale

6 A

tensione nominale

24 V

tipo di montaggio

Supporto modulo

colore

Beige

Tipologia

Altro

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di fasi

1

qualità del materiale

Materiale termoplastico

montaggio isolato

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

9003

conduttore neutro a connessione

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP41

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

36 mm

Numero moduli da frutto

1

Numero di contatti attivi (piatto)

2

Min. profondità della presa per apparecchi

35 mm

contatto di protezione

Piatto

frequenza

50 ... 50 Hz

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

Presa SELV 2P 6A 24V polarizzata 1 metro per impianti elettrici sicurezza affidabile