Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori e prese rj /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW38036
Cod. Produttore
GW38036
Cod. EAN
8011564897526

Informazioni di prodotto

Presa dati RJ45 Cat.6A FTP toolless garantisce un cablaggio rapido e affidabile.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice senza attrezzi speciali
  • Riduzione significativa dei tempi di cablaggio
  • Design compatto per un montaggio agevole

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione stabile e performante in rete LAN
  • Efficienza energetica grazie a ridotte interferenze
  • Affidabilità garantita per applicazioni critiche

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: DATA CENTER - Cablaggio strutturato - Sistema completo di componenti e accessori per il cablaggio strutturato di reti LAN, sia rame che fibra ottica. La gamma comprende quadri da parete e armadi da pavimento, da 19” che, realizzati con un design moderno e innovativo, si caratterizzano per l’estrema facilità di cablaggio grazie agli ampi volumi interni e allo spazio laterale. Le soluzioni offerte riducono i tempi di installazione e permettono, in ogni momento, una rapida configurazione in base alle nuove necessità d’impiego.

colore

Bianco

Tipologia

Presa (jack)

tipo di collegamento

Morsetto tagliente

schermato

categoria

6A

adatto per cavo circolare

tipo di connettore

RJ45 8(8)

Adatto per conduttori massicci

Min. AWG-size

24

Max. AWG-size

24

Produttore

PRESA RJ45 - SCHERMATA - CATEGORIA 6a - FTP