Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW38035
Cod. Produttore
GW38035
Cod. EAN
8011564897519

Informazioni di prodotto

Il prodotto garantisce un'installazione efficiente e affidabile per impianti di rete avanzati.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione tool-less per risparmio di tempo
  • Design compatto e facile da cablare
  • Compatibilità con cavi CAT.6 FTP per prestazioni elevate

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione stabile e ad alta velocità
  • Riduzione delle interferenze grazie alla schermatura FTP
  • Soluzione duratura e affidabile per reti LAN

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: DATA CENTER - Cablaggio strutturato - Sistema completo di componenti e accessori per il cablaggio strutturato di reti LAN, sia rame che fibra ottica. La gamma comprende quadri da parete e armadi da pavimento, da 19” che, realizzati con un design moderno e innovativo, si caratterizzano per l’estrema facilità di cablaggio grazie agli ampi volumi interni e allo spazio laterale. Le soluzioni offerte riducono i tempi di installazione e permettono, in ogni momento, una rapida configurazione in base alle nuove necessità d’impiego.

colore

Argento

Tipologia

Presa (jack)

tipo di collegamento

Morsetto tagliente

schermato

categoria

6

adatto per cavo circolare

tipo di connettore

RJ45 8(4)

Serie

DATA CENTER,DOMOTICS