Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori e prese rj /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW38033
Cod. Produttore
GW38033
Cod. EAN
8011564897496

Informazioni di prodotto

  • Categoria: Presa dati RJ45
  • Categoria di utilizzo: 6a
  • Cavi tipo: UTP
  • Connessione: Toolless
  • Numero coppie: 4
  • Compatibile: Keystone Jack
  • Norma di riferimento: EN 50173
  • Serie: DATA CENTER

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: DATA CENTER - Cablaggio strutturato - Sistema completo di componenti e accessori per il cablaggio strutturato di reti LAN, sia rame che fibra ottica. La gamma comprende quadri da parete e armadi da pavimento, da 19” che, realizzati con un design moderno e innovativo, si caratterizzano per l’estrema facilità di cablaggio grazie agli ampi volumi interni e allo spazio laterale. Le soluzioni offerte riducono i tempi di installazione e permettono, in ogni momento, una rapida configurazione in base alle nuove necessità d’impiego.

colore

Nero

Tipologia

Presa (jack)

tipo di collegamento

Morsetto tagliente

categoria

5e

adatto per cavo circolare

tipo di connettore

RJ45 8(4)

Serie

DATA CENTER,DOMOTICS

Produttore

PRESA RJ45 - NON SCHERMATA - CATEGORIA 6a - UTP