Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori e prese rj /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW38032
Cod. Produttore
GW38032
Cod. EAN
8011564897489

Informazioni di prodotto

  • Categoria: RJ45
  • Categoria utilizzo: 6
  • Cavi tipo: UTP
  • Connessione: Toolless
  • Numero coppie: 4
  • Compatibile: Keystone Jack
  • Norma di riferimento: EN 50173
  • Serie: DATA CENTER

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: DATA CENTER - Cablaggio strutturato - Sistema completo di componenti e accessori per il cablaggio strutturato di reti LAN, sia rame che fibra ottica. La gamma comprende quadri da parete e armadi da pavimento, da 19” che, realizzati con un design moderno e innovativo, si caratterizzano per l’estrema facilità di cablaggio grazie agli ampi volumi interni e allo spazio laterale. Le soluzioni offerte riducono i tempi di installazione e permettono, in ogni momento, una rapida configurazione in base alle nuove necessità d’impiego.

colore

Bianco

Tipologia

Presa (jack)

tipo di collegamento

Morsetto tagliente

categoria

6

adatto per cavo circolare

tipo di connettore

RJ45 8(8)

Adatto per conduttori massicci

Min. AWG-size

24

Max. AWG-size

24

Serie

DATA CENTER,DOMOTICS

Produttore

PRESA RJ45 - NON SCHERMATA - CATEGORIA 6 - UTP