Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW38031
Cod. Produttore
GW38031
Cod. EAN
8011564897472

Informazioni di prodotto

Il sistema DATA CENTER offre una soluzione completa e innovativa per il cablaggio strutturato di reti LAN, garantendo efficienza e flessibilità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie agli ampi volumi interni e allo spazio laterale
  • Riduzione significativa dei tempi di cablaggio
  • Configurazione rapida e adattabile alle nuove esigenze

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e qualità del sistema completo
  • Ottimizzazione dell’efficienza della rete LAN
  • Possibilità di risparmio energetico grazie a componenti moderni

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie DATA CENTER - Cablaggio strutturato - Sistema completo di componenti e accessori per il cablaggio strutturato di reti LAN, sia rame che fibra ottica. La gamma comprende quadri da parete e armadi da pavimento, da 10” e 19” che, realizzati con un design moderno e innovativo, si caratterizzano per l'estrema facilità  di cablaggio grazie agli ampi volumi interni e allo spazio laterale. Le soluzioni offerte riducono i tempi di installazione e permettono, in ogni momento, una rapida configurazione in base alle nuove necessità  d'impiego. Descrizione del produttore: DATA CENTER - Cablaggio strutturato - Sistema completo di componenti e accessori per il cablaggio strutturato di reti LAN, sia rame che fibra ottica. La gamma comprende quadri da parete e armadi da pavimento, da 19” che, realizzati con un design moderno e innovativo, si caratterizzano per l’estrema facilità di cablaggio grazie agli ampi volumi interni e allo spazio laterale. Le soluzioni offerte riducono i tempi di installazione e permettono, in ogni momento, una rapida configurazione in base alle nuove necessità d’impiego.

colore

Bianco

Tipologia

Presa (jack)

tipo di collegamento

Morsetto tagliente

categoria

5e

adatto per cavo circolare

tipo di connettore

RJ45 8(8)

Adatto per conduttori massicci

Min. AWG-size

24

Max. AWG-size

24

Serie

DATA CENTER,DOMOTICS

Produttore

PRESA RJ45 - NON SCHERMATA - CATEGORIA 5e - UTP