Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Sicurezza /
Informazioni di prodotto
gamma AWG
23
esecuzione
presa (jack)
tipo di connettore
RJ45 8(8)
categoria
6
tipo di collegamento
con morsetto a pinza tagliente
colore
Bianco
schermato
adatto per cavo circolare
Cod. Rexel: VI21614 Cod. Produttore: 21614 Cod. EAN: 8007352420045
Cod. Rexel: VI21613 Cod. Produttore: 21613 Cod. EAN: 8007352416345
Cod. Rexel: VI21602 Cod. Produttore: 21602 Cod. EAN: 8007352421349
Cod. Rexel: VI21613.C Cod. Produttore: 21613.C Cod. EAN: 8007352492134
Cod. Rexel: VI20654.B41 Cod. Produttore: 20654.B41 Cod. EAN: 8007352329393
Cod. Rexel: VI20653.B41 Cod. Produttore: 20653.B41 Cod. EAN: 8007352329355
Cod. Rexel: VEVN783700 Cod. Produttore: VN783700 Cod. EAN: 8007951081173
Cod. Rexel: VEVN785200 Cod. Produttore: VN785200 Cod. EAN: 8007951081210
Cod. Rexel: VEVE213500 Cod. Produttore: VE213500 Cod. EAN: 8007951119586
Cod. Rexel: VEVE212700 Cod. Produttore: VE212700 Cod. EAN: 8007951119579
Cod. Rexel: VEVE294500 Cod. Produttore: VE294500 Cod. EAN: 8007951120575
Cod. Rexel: VEVP403000 Cod. Produttore: VP403000 Cod. EAN: 8007951053286
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te