Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / VDI Residenziale /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW12423
Cod. Produttore
GW12423
Cod. EAN
8011564269125

Informazioni di prodotto

Il connettore RJ45 1M CAT.6 UTP nero garantisce prestazioni elevate in ogni installazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile e rapido da installare grazie al design modulare
  • Montaggio frontale senza rimuovere il supporto
  • Compatibilità con sistemi modulari per ottimizzare gli spazi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alta qualità del segnale per connessioni stabili e veloci
  • Risparmio energetico grazie a componenti efficienti
  • Estetica elegante con finitura nero satinato

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Nero satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in nero satinato, elegante e raffinato, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

composizione

Piastra centrale

colore

Nero

tipo di collegamento

Morsetto tagliente

direzione di uscita

Diritto

adatto per numero di prese/prese mobili

1

categoria

6

Installazione in canale

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

tipo di connettore

RJ45 8(8)

Con etichetta

a parete

con prese/prese mobili

grado di protezione (IP)

IP20

montaggio a incasso

codifica cromatica

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

31 mm

profondità dell'apparecchio

44 mm

Numero moduli da frutto

1

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

PRESA RJ45 - CATEGORIA 6 - UTP - 1 MODULO - CHORUSMART - NERO SATINATO