Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW13423
Cod. Produttore
GW13423
Cod. EAN
8034035073090

Informazioni di prodotto

Il connettore RJ45 1M CAT.6 UTP beige garantisce efficienza e praticità nell'installazione di reti dati.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al sistema modulare
  • Montaggio rapido con aggancio frontale senza rimuovere il supporto
  • Design compatto per ottimizzare gli spazi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata qualità del segnale con standard CAT.6
  • Affidabilità e durata nel tempo
  • Estetica curata con finitura beige satinata

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Natural Beige satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in natural beige satinato, caldo e accogliente, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

composizione

Piastra centrale

colore

Beige

tipo di collegamento

Morsetto tagliente

direzione di uscita

Diritto

adatto per numero di prese/prese mobili

1

categoria

6

Installazione in canale

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

tipo di connettore

RJ45 8(8)

Con etichetta

a parete

con prese/prese mobili

grado di protezione (IP)

IP20

montaggio a incasso

codifica cromatica

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

31 mm

profondità dell'apparecchio

44 mm

Numero moduli da frutto

1

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

PRESA RJ45 - CATEGORIA 6 - UTP - 1 MODULO - CHORUSMART NATURAL BEIGE SATINATO