Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW15424
Cod. Produttore
GW15424
Cod. EAN
8034035075803

Informazioni di prodotto

Il connettore RJ45 1M CAT.6 FTP B.SAT garantisce prestazioni elevate e affidabilità nelle connessioni di rete.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al sistema modulare e aggancio frontale
  • Risparmio di tempo con montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni stabili e sicure per una rete efficiente
  • Design elegante in bianco satinato che si integra con ogni ambiente

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Bianco satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in bianco satinato, distintivo ed elegante, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

composizione

Piastra centrale

colore

Bianco

numero RAL

9003

tipo di collegamento

Morsetto tagliente

direzione di uscita

Diritto

adatto per numero di prese/prese mobili

1

categoria

6

Installazione in canale

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

prese schermate

tipo di montaggio collegamento schermatura

Fascetta per cavi

tipo di connettore

RJ45 8(8)

Con etichetta

a parete

con prese/prese mobili

grado di protezione (IP)

IP20

montaggio a incasso

codifica cromatica

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

32 mm

profondità dell'apparecchio

44 mm

Numero moduli da frutto

2

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

PRESA RJ45 - CATEGORIA 6 - FTP - 1 MODULO - CHORUSMART BIANCO SATINATO