Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW15421
Cod. Produttore
GW15421
Cod. EAN
8034035075773

Informazioni di prodotto

Il connettore RJ45 1M CAT.5E UTP B.SAT garantisce prestazioni affidabili e facilità d'installazione.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione rapida grazie al sistema modulare
  • Montaggio frontale facilitato senza smontare il supporto
  • Compatibilità con dispositivi modulari standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione stabile e sicura per reti dati
  • Risparmio energetico grazie a componenti efficienti
  • Design elegante in bianco satinato

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Bianco satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in bianco satinato, distintivo ed elegante, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

composizione

Piastra centrale

colore

Bianco

numero RAL

9003

tipo di collegamento

Morsetto tagliente

direzione di uscita

Diritto

adatto per numero di prese/prese mobili

1

categoria

5e

Installazione in canale

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

tipo di connettore

RJ45 8(8)

Con etichetta

a parete

con prese/prese mobili

grado di protezione (IP)

IP20

montaggio a incasso

codifica cromatica

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

31 mm

profondità dell'apparecchio

44 mm

Numero moduli da frutto

1

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

PRESA RJ45 - CATEGORIA 5e - UTP - 1 MODULO - CHORUSMART BIANCO SATINATO