Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW13436
Cod. Produttore
GW13436
Cod. EAN
8034035073151

Informazioni di prodotto

Il connettore RJ45 2M Cat.5E FTP beige offre soluzioni efficienti per installazioni rapide e affidabili.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design intuitivo
  • Risparmio di tempo durante il cablaggio
  • Compatibilità con doppino twistato per connessioni stabili

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata qualità del segnale con schermatura FTP
  • Migliore protezione dalle interferenze elettromagnetiche
  • Affidabilità e durata nel tempo delle connessioni di rete

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Articoli in esaurimento - - Articoli in esaurimento

composizione

Piastra centrale

colore

Beige

tipo di collegamento

Morsetto tagliente

direzione di uscita

Diritto

adatto per numero di prese/prese mobili

1

categoria

5e

Installazione in canale

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

prese schermate

tipo di montaggio collegamento schermatura

Fascetta per cavi

tipo di connettore

RJ45 8(8)

a parete

con prese/prese mobili

grado di protezione (IP)

IP20

montaggio a incasso

codifica cromatica

larghezza dell'apparecchio

44 mm

altezza dell'apparecchio

32 mm

profondità dell'apparecchio

44 mm

Numero moduli da frutto

2

Serie

Articoli in esaurimento,DOMOTICS

Produttore

PRESA RJ45 - CATEGORIA 5e - FTP - 2 MODULI - NATURAL BEIGE SATINATO - CHORUSMART