Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW15436
Cod. Produttore
GW15436
Cod. EAN
8034035075858

Informazioni di prodotto

Connettore RJ45 2M CAT.5E FTP B.SAT offre soluzioni efficienti per installazioni di rete.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design intuitivo
  • Risparmio di tempo con connessioni rapide e sicure

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata qualità del segnale per prestazioni ottimali
  • Efficienza energetica migliorata grazie alla schermatura FTP

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Articoli in esaurimento - - Articoli in esaurimento

composizione

Piastra centrale

colore

Bianco

numero RAL

9003

tipo di collegamento

Morsetto tagliente

direzione di uscita

Diritto

adatto per numero di prese/prese mobili

1

categoria

5e

Installazione in canale

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

prese schermate

tipo di montaggio collegamento schermatura

Fascetta per cavi

tipo di connettore

RJ45 8(8)

a parete

con prese/prese mobili

grado di protezione (IP)

IP20

montaggio a incasso

codifica cromatica

larghezza dell'apparecchio

44 mm

altezza dell'apparecchio

32 mm

profondità dell'apparecchio

44 mm

Numero moduli da frutto

2

Serie

Articoli in esaurimento,DOMOTICS

Produttore

PRESA RJ45 - CATEGORIA 5e - FTP - 2 MODULI - BIANCO SATINATO - CHORUSMART