Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / VDI Residenziale /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW10422
Cod. Produttore
GW10422
Cod. EAN
8011564257689

Informazioni di prodotto

Dispositivo modulare Chorusmart, ideale per installazioni elettriche efficienti.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al sistema di aggancio frontale.
  • Montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto, risparmiando tempo.
  • Design modulare per combinazioni personalizzate e ottimizzazione degli spazi.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiale bianco lucido, estetico e versatile.
  • Compatibile con funzioni avanzate tramite tasti EVO o SMART.
  • Connessione stabile e performante con connettore RJ45 CAT.5E FTP.

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Bianco lucido - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in bianco lucido, luminoso e versatile, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

composizione

Piastra centrale

colore

Bianco

numero RAL

9003

tipo di collegamento

Morsetto tagliente

direzione di uscita

Diritto

adatto per numero di prese/prese mobili

1

categoria

5e

Installazione in canale

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

prese schermate

tipo di montaggio collegamento schermatura

Fascetta per cavi

tipo di connettore

RJ45 8(8)

Con etichetta

a parete

con prese/prese mobili

grado di protezione (IP)

IP20

montaggio a incasso

codifica cromatica

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

32 mm

profondità dell'apparecchio

44 mm

Numero moduli da frutto

1

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

PRESA RJ45 - CATEGORIA 5e - FTP - 1 MODULO – CHORUSMART - BIANCO LUCIDO