Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori e prese rj /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW21685
Cod. Produttore
GW21685
Cod. EAN
8011564247291

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CONNETTORE RJ 45 CAT.6 UTP
  • Colore e finitura: nero satinato
  • Applicazione: incasso e parete
  • Serie: SYSTEM BLACK - serie civile
  • Gamma: comandi, prese, protezioni
  • Funzionalità: controllo, sicurezza, comfort
  • Tipo cavo: Categoria 6 UTP
  • Quantità consigliata: 15 pezzi

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: SYSTEM BLACK - serie civile - Dispositivi modulari - I dispositivi modulari System offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica,funzionale ed installativa. Colore e finitura: nero satinato, elegante e di classe. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e perapplicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per ilcontrollo, la sicurezza e il comfort dell’abitazione.

composizione

Piastra centrale

colore

Nero

tipo di collegamento

Morsetto tagliente

direzione di uscita

Diritto

adatto per numero di prese/prese mobili

1

categoria

6

Installazione in canale

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

tipo di connettore

RJ45 8(8)

Montaggio a pavimento/sottopavimento

Con etichetta

a parete

con prese/prese mobili

grado di protezione (IP)

IP20

montaggio a incasso

codifica cromatica

larghezza dell'apparecchio

46 mm

altezza dell'apparecchio

31 mm

profondità dell'apparecchio

24 mm

Numero moduli da frutto

1

Serie

DOMOTICS,SYSTEM BLACK / serie civile

Produttore

PRESA RJ45 - 4 COPPIE - CATEGORIA 6 - UTP - TOOLLESS - 1 MODULO - SYSTEM BLACK