Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori e prese rj /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW20686
Cod. Produttore
GW20686
Cod. EAN
8011564247284

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CONNETTORE RJ 45 CAT.6 FTP
  • Colore: Bianco lucido
  • Serie: SYSTEM WHITE - serie civile
  • Tipo: Dispositivo modulare
  • Applicazione: Incasso e parete
  • Compatibilità: Cat.6 FTP SY/WT
  • Funzioni: Comandi, prese, protezioni
  • Quantità consigliata: 15 pezzi

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: SYSTEM WHITE - serie civile - Dispositivi modulari Bianco - I dispositivi modulari System offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colore e finitura: bianco lucido, luminoso e versatile. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell’abitazione.

composizione

Piastra centrale

colore

Bianco

numero RAL

9016

tipo di collegamento

Morsetto tagliente

direzione di uscita

Diritto

adatto per numero di prese/prese mobili

1

categoria

6

Installazione in canale

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

prese schermate

tipo di montaggio collegamento schermatura

Fascetta per cavi

tipo di connettore

RJ45 8(8)

Montaggio a pavimento/sottopavimento

Con etichetta

a parete

con prese/prese mobili

grado di protezione (IP)

IP20

montaggio a incasso

codifica cromatica

larghezza dell'apparecchio

46 mm

altezza dell'apparecchio

38 mm

profondità dell'apparecchio

24 mm

Numero moduli da frutto

1

Serie

DOMOTICS,SYSTEM WHITE / serie civile

Produttore

PRESA RJ45 - 4 COPPIE - CATEGORIA 6 - FTP - TOOLLESS - 1 MODULO - SYSTEM WHITE