Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW12331
Cod. Produttore
GW12331
Cod. EAN
8011564267367

Informazioni di prodotto

CHORUSMART offre soluzioni modulari eleganti e funzionali per installazioni elettriche.

Vantaggi per l'installatore:

  • Montaggio e sgancio frontale rapido senza rimuovere il supporto
  • Design modulare per ottimizzare lo spazio
  • Facilità di combinazione con placche e frutti diversi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Finitura nero satinato elegante e raffinata
  • Funzioni avanzate con tasti assiali EVO o SMART
  • Risparmio di spazio e maggiore estetica

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Chorus - serie civile Dispositivi modulari Nero - I dispositivi modulari Chorus offrono la possibilità  di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colori e finiture: nero satinato, elegante e di classe. Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie Chorus si compone di tasti da 1, 2 e 3 moduli per ottimizzare gli spazi secondo le necessità. Aggancio frontale: l'aggancio frontale rende molto più semplici e rapide le operazioni di montaggio e di sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto. Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Nero satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in nero satinato, elegante e raffinato, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

colore

Nero

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

Tipo superficie

Opaco

tensione nominale valore alto

230 V

tensione nominale valore basso

120 V

tensione commutabile

larghezza dell'apparecchio

66 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

60 mm

Numero moduli da frutto

3

Min. profondità della presa per apparecchi

55 mm

Potenza nominale in uscita

20 VOLT_AMPERE

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

Presa rasoio con trasformatore isolato 3 moduli nero serie civile Chorus modulari