Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW14331
Cod. Produttore
GW14331
Cod. EAN
8011564266735

Informazioni di prodotto

Dispositivo modulare Chorus in titanio lucido, ideale per installazioni civili con design innovativo.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie all’aggancio frontale rapido
  • Montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto
  • Ottimizzazione degli spazi con tasti modulari da ½, 1 e 2 moduli

Vantaggi per il cliente finale:

  • Design moderno e raffinato in titanio verniciato lucido
  • Funzionalità avanzate con tasti assiali EVO o SMART
  • Risparmio energetico grazie a dispositivi modulari efficienti

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Chorus - serie civile Dispositivi modulari Titanio - I dispositivi modulari Chorus offrono la possibilità  di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colori e finiture: titanio verniciato lucido, innovativo e di tendenza. Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie Chorus si compone di tasti da 1, 2 e 3 moduli per ottimizzare gli spazi secondo le necessità. Aggancio frontale: l'aggancio frontale rende molto più semplici e rapide le operazioni di montaggio e di sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto. Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Titanio lucido - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in titanio verniciato lucido, innovativo e di tendenza, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

colore

Titanio

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

Tipo superficie

Lucido

tensione nominale valore alto

230 V

tensione nominale valore basso

120 V

tensione commutabile

larghezza dell'apparecchio

66 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

60 mm

Numero moduli da frutto

3

Min. profondità della presa per apparecchi

55 mm

Potenza nominale in uscita

20 VOLT_AMPERE

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

Presa rasoio con trasformatore isolamento 3M titanio serie civile Chorus modulari