Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW30711
Cod. Produttore
GW30711
Cod. EAN
8011564038943

Informazioni di prodotto

PLAYBUS offre soluzioni modulari di alta qualità per impianti elettrici civili.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla modularità e compatibilità con telai standard.
  • Risparmio di tempo con dispositivi componibili fino a 18 moduli.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Design elegante nero satinato, adatto a ogni ambiente.
  • Dispositivi sicuri e affidabili per il controllo e comfort domestico.

Certificazioni e Dichiarazioni

PLAYBUS - serie civile Dispositivi modulari - Una gamma di dispositivi modulari per usi domestici e similari, componibile su telai per scatole da incasso rettangolari fino a 18 moduli o quadrate. Colori e finiture: nero satinato, elegante e di classe. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell'abitazione. Descrizione del produttore: PLAYBUS - serie civile - Dispositivi modulari - Una gamma di dispositivi modulari per usi domestici e similari, componibile su telai per scatole da incasso rettangolari fino a 18 moduli o quadrate. Colori e finiture: nero satinato, elegante e di classe. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell’abitazione.

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

colore

Nero

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

Tipo superficie

Opaco

tensione nominale valore alto

230 V

tensione nominale valore basso

120 V

tensione commutabile

larghezza dell'apparecchio

70 mm

altezza dell'apparecchio

46 mm

profondità dell'apparecchio

60 mm

Numero moduli da frutto

3

Min. profondità della presa per apparecchi

55 mm

Potenza nominale in uscita

20 VOLT_AMPERE

Serie

DOMOTICS,PLAYBUS / serie civile

Produttore

Presa rasoi stilo europeo americano nero satinato modulari uso domestico