Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW21841
Cod. Produttore
GW21841
Cod. EAN
8011564129665

Informazioni di prodotto

Il prodotto garantisce un’installazione rapida e versatile, ideale per ogni esigenza elettrica.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di montaggio su scatole rettangolari o quadrate
  • Compatibilità con numerose combinazioni frutti-placche
  • Design modulare per soluzioni personalizzate

Vantaggi per il cliente finale:

  • Estetica elegante con finitura nero satinato
  • Affidabilità per il controllo e la sicurezza dell’abitazione
  • Comfort garantito grazie a dispositivi specifici per rasoi europei e americani

Certificazioni e Dichiarazioni

SYSTEM - serie civile Dispositivi modulari - I dispositivi modulari System offrono la possibilità  di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa.. Colori e finiture: bianco lucido, luminoso e versatile e nero satinato, elegante e di classe. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell'abitazione. Descrizione del produttore: SYSTEM BLACK - serie civile - Dispositivi modulari - I dispositivi modulari System offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica,funzionale ed installativa. Colore e finitura: nero satinato, elegante e di classe. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e perapplicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per ilcontrollo, la sicurezza e il comfort dell’abitazione.

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

colore

Nero

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

Tipo superficie

Opaco

tensione nominale valore alto

230 V

tensione nominale valore basso

120 V

tensione commutabile

larghezza dell'apparecchio

70 mm

altezza dell'apparecchio

46 mm

profondità dell'apparecchio

60 mm

Numero moduli da frutto

3

Min. profondità della presa per apparecchi

55 mm

Potenza nominale in uscita

20 VOLT_AMPERE

Serie

DOMOTICS,SYSTEM BLACK / serie civile

Produttore

Presa rasoi standard europeo e americano nero satinato serie civile modulari System