Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW15331
Cod. Produttore
GW15331
Cod. EAN
8034035075575

Informazioni di prodotto

La presa per rasoio GWGW15331 garantisce un’installazione rapida e sicura, ideale per ogni ambiente bagno.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Montaggio semplice e veloce grazie al sistema di aggancio frontale
  • Design modulare compatibile con diverse placche e supporti
  • Materiali di alta qualità per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Isolamento di 3 metri per una sicurezza superiore
  • Funzionalità affidabile per la ricarica di rasoi elettrici
  • Estetica elegante in bianco satinato che si integra in ogni bagno

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Scopri la presa per rasoio GWGW15331, un accessorio essenziale per il tuo bagno. Realizzata con materiali di alta qualità, questa presa offre una trasmissione sicura e affidabile. Con un isolamento di 3 metri, garantisce sicurezza e praticità d'uso. Il design elegante e funzionale si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Scegli la presa per rasoio GWGW15331 per un'esperienza di ricarica comoda e sicura. Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Bianco satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in bianco satinato, distintivo ed elegante, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

colore

Bianco

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

9003

Tipo superficie

Opaco

tensione nominale valore alto

230 V

tensione nominale valore basso

120 V

tensione commutabile

larghezza dell'apparecchio

66 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

60 mm

Numero moduli da frutto

3

Min. profondità della presa per apparecchi

55 mm

Potenza nominale in uscita

20 VOLT_AMPERE

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

Presa per rasoio con trasformatore isolamento 3 metri bagno design funzionale