Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss / Gewiss Chorus /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW14312
Cod. Produttore
GW14312
Cod. EAN
8011564279261

Informazioni di prodotto

Il dispositivo modulare GWGW14312 garantisce efficienza e praticità sia per l’installatore che per l’utilizzatore finale.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie all’aggancio frontale rapido
  • Montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto
  • Ottimizzazione degli spazi con moduli da 1, 2 e 3 posti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Design moderno in titanio verniciato lucido, resistente e di tendenza
  • Funzioni avanzate integrate per maggiore comfort
  • Possibilità di risparmio energetico grazie a soluzioni modulari efficienti

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Chorus - serie civile Dispositivi modulari Titanio - I dispositivi modulari Chorus offrono la possibilità  di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colori e finiture: titanio verniciato lucido, innovativo e di tendenza. Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie Chorus si compone di tasti da 1, 2 e 3 moduli per ottimizzare gli spazi secondo le necessità. Aggancio frontale: l'aggancio frontale rende molto più semplici e rapide le operazioni di montaggio e di sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto. Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Titanio lucido - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in titanio verniciato lucido, innovativo e di tendenza, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Supporto modulo

colore

Titanio

Tipologia

Presa di corrente con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F)

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Laccato

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

Con interruttore on/off

qualità del materiale

Materiale termoplastico

montaggio isolato

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

conduttore neutro a connessione

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP41

larghezza dell'apparecchio

66 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

47 mm

numero di prese commutabili

1

Numero moduli da frutto

3

Numero di contatti attivi (tondo)

2

Min. profondità della presa per apparecchi

47 mm

Colore dell'operatore di commutazione

Titanio

contatto di protezione

Tondo

frequenza

50 ... 50 Hz

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

Presa modulare 1P+N 16A con interruttore magnetotermico 3 moduli serie Chorus Titanio