› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Matix

Presa modulare 16A 250V 2P+T standard tedesco Matix residenziale

Cod. Rexel BTIAM5440/3
Cod. Produttore AM5440/3
Cod. EAN 8012199664156

Informazioni principali

  • Serie: MATIX
  • Tensione: 250 VAC
  • Corrente nominale: 16 A
  • Indice protezione: IP20D
  • Resistenza urti: IK 04
  • Materiale: PC policarbonato
  • Autoestinguente: 850° C / 30 s
  • Temperatura uso: -5° C ÷ +35° C

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Presa di corrente standard tedesca tipo 2P+E con contatti di terra laterali e contatti a tulipano schermati, progettata per spine conformi agli standard tedeschi e italiani. Questo prodotto supporta una tensione di 250 VAC e una corrente nominale di 16 A, garantendo affidabilità e sicurezza nelle connessioni elettriche. Il corpo e la copertura sono realizzati in policarbonato autoestinguente, privo di alogeni, resistente ai raggi UV e agli urti (IK04). Il sistema di collegamento utilizza morsetti a vite con capacità fino a 2 x 4 mm², compatibile con cavi flessibili o rigidi. La presa è protetta da un grado IP20 contro la penetrazione di corpi solidi e liquidi, ed è progettata per un utilizzo in ambienti con temperature da -5 °C a +35 °C. Le dimensioni compatte e il design funzionale la rendono ideale per applicazioni residenziali e commerciali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: presa standard tedesco 2P+T 16A 250V ac con alveoli schermati per spine standard tedesco e spine 10A - tipo P30 - colore bianco

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Bianco

Tipologia

Presa di corrente con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F)

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di prese

1

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Lucido

con funzione loop

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

47 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

41 mm

Numero moduli da frutto

2

Numero di contatti attivi (tondo)

2

Min. profondità della presa per apparecchi

43 mm

Colore dell'operatore di commutazione

Bianco

contatto di protezione

Altro

Numero di passaggi

1

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

MATIX

Presa modulare 16A 250V 2P+T standard tedesco Matix residenziale
€ 10,45 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info