› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Matix

Presa modulare 10/16A 2P+T standard tedesco/italiano rosso

Cod. Rexel BTIA5440/16R
Cod. Produttore A5440/16R
Cod. EAN 8012199491684

Informazioni principali

  • Serie: MATIX
  • Tensione: 250 V AC
  • Corrente: 16 A
  • Indice protezione: IP20D
  • Impatti: IK 04
  • Materiale: Policarbonato
  • Autoestinguente: 850°C/30s
  • Dimensioni (mm): 43.6x47.1x32.5

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

La presa BTIA5440/16R della serie Matix è una presa elettrica compatibile con standard italiano e tedesco, progettata per supportare una corrente di 16 A a 250 V AC. Presenta un contatto di protezione e un contatto conduttore di protezione tondo, garantendo sicurezza durante l'uso. La connessione avviene tramite morsetti a vite con capacità fino a 2 x 4 mm², adatta sia per cavi flessibili che rigidi. Realizzata in policarbonato autoestinguente, senza alogeni e resistente ai raggi UV, assicura elevata durabilità e protezione meccanica con grado IK 04. Il prodotto è conforme alla normativa IEC 60884-1 e ha un indice di protezione IP20, ideale per installazioni in ambienti interni. Le dimensioni compatte facilitano l’installazione standard senza necessità di manutenzione aggiuntiva. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: presa standard tedesco e bipasso 10/16A 250 V ac - per utenze privilegiate - colore rosso

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Rosso

Tipologia

Tipo italiano Bipasso

senza alogeni

numero di unità

2

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di prese

2

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

contatto di protezione

Tondo

qualità del materiale

Materiale termoplastico

montaggio isolato

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

3024

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Lucido

con funzione loop

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

47,1 mm

altezza dell'apparecchio

47 mm

profondità dell'apparecchio

41 mm

Numero moduli da frutto

2

Numero di contatti attivi (tondo)

1

Contatto conduttore di protezione tondo

Colore dell'operatore di commutazione

Rosso

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

MATIX

Presa modulare 10/16A 2P+T standard tedesco/italiano rosso
€ 12,23 x 1 pz.
(pz.)