Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Prese e Spine Industriali /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW62076
Cod. Produttore
GW62076
Cod. EAN
8011564008182

Informazioni di prodotto

Presa industriale IEC 309 BTS ideale per connessioni a bassa tensione, garantisce efficienza e sicurezza.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a design modulare
  • Risparmio di tempo con connessioni rapide e sicure
  • Versatilità con versioni mobili e fisse

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ottimizzato a bassissima tensione (42V)
  • Affidabilità e sicurezza nelle connessioni industriali
  • Compatibilità con apparecchiature a correnti da 16 e 32A

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: IEC 309 BTS - Prese e spine a norme IEC 309 a bassissima tensione - La gamma IEC 309 BTS di prese e spine industriali bassissima tensione consente la connessione di macchinari e dispositivi con tensioni di utilizzo inferiori a 50V. La serie è composta da versioni mobili diritte, a 90°, fisse, a parete e incasso nelle versioni protette e stagne._x000D_ Disponibili con correnti da 16 e 32A.

numero RAL

7035

ingresso del cavo

Manicotto anti-piegatura

numero di poli

3

materiale

Plastica

trattamento superficiale

Nichelato

intensità di corrente IEC

32 A

tecnica di collegamento

Morsetto a vite

direzione di innesto

Diritto

materiale di contatto

Altro

grado di protezione (IP)

IP44

posizione ora

12 h

colore identificativo

Bianco

tensione secondo EN 60309-2

40-50 V (50+60 Hz) bianco

Serie

Building,IEC 309 BTS

Produttore

PRESA MOBILE DIRITTA - IP44 - 3P 32A 40-50V 50-60HZ - BIANCO - 12H - CABLAGGIO A VITE