Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Prese e Spine Industriali /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW62078
Cod. Produttore
GW62078
Cod. EAN
8011564008212

Informazioni di prodotto

La presa mobile protetta 3 poli da 32A garantisce un’installazione semplice e sicura.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design compatto
  • Riduzione dei tempi di installazione
  • Compatibilità con standard IEC 309 per un’installazione affidabile

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie a connessioni efficienti
  • Affidabilità e sicurezza nell’uso a bassissima tensione
  • Adatta a macchinari con tensioni inferiori a 50V

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: IEC 309 BTS - Prese e spine a norme IEC 309 a bassissima tensione - La gamma IEC 309 BTS di prese e spine industriali bassissima tensione consente la connessione di macchinari e dispositivi con tensioni di utilizzo inferiori a 50V. La serie è composta da versioni mobili diritte, a 90°, fisse, a parete e incasso nelle versioni protette e stagne._x000D_ Disponibili con correnti da 16 e 32A.

numero RAL

7035

ingresso del cavo

Manicotto anti-piegatura

numero di poli

3

materiale

Plastica

trattamento superficiale

Nichelato

intensità di corrente IEC

32 A

tecnica di collegamento

Morsetto a vite

direzione di innesto

Diritto

materiale di contatto

Altro

grado di protezione (IP)

IP44

posizione ora

4 h

colore identificativo

Verde

tensione secondo EN 60309-2

20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) verde

Serie

Building,IEC 309 BTS

Produttore

PRESA MOBILE DIRITTA - IP44 - 3P 32A 20-25V e 40-50V 100-200HZ - VERDE - 4H - CABLAGGIO A VITE