Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Prese e Spine Industriali /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW62072
Cod. Produttore
GW62072
Cod. EAN
8011564008106

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre soluzioni affidabili per connessioni a bassa tensione, ottimizzando tempi e qualità dell’installazione.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a design modulare
  • Riduzione dei tempi di montaggio con componenti standardizzati
  • Versatilità d’uso con diverse configurazioni (diritte, a 90°, fisse, a parete)

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con connessioni sicure e a bassa tensione
  • Affidabilità e sicurezza in ambienti industriali
  • Compatibilità con macchinari a bassissima tensione (sotto 50V)

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: IEC 309 BTS - Prese e spine a norme IEC 309 a bassissima tensione - La gamma IEC 309 BTS di prese e spine industriali bassissima tensione consente la connessione di macchinari e dispositivi con tensioni di utilizzo inferiori a 50V. La serie è composta da versioni mobili diritte, a 90°, fisse, a parete e incasso nelle versioni protette e stagne._x000D_ Disponibili con correnti da 16 e 32A.

numero RAL

7035

ingresso del cavo

Manicotto anti-piegatura

numero di poli

2

materiale

Plastica

trattamento superficiale

Nichelato

intensità di corrente IEC

16 A

tecnica di collegamento

Morsetto a vite

direzione di innesto

Diritto

materiale di contatto

Altro

grado di protezione (IP)

IP44

posizione ora

10 h

colore identificativo

Bianco

tensione secondo EN 60309-2

Altro

Serie

Building,IEC 309 BTS

Produttore

PRESA MOBILE DIRITTA - IP44 - 2P 16A 20-25V e 40-50V c.c. - BIANCO - 10H - CABLAGGIO A VITE