Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Prese e Spine Industriali /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW62761H
Cod. Produttore
GW62761H
Cod. EAN
8011564800212

Informazioni di prodotto

Il prodotto garantisce un’installazione efficiente e affidabile per applicazioni industriali e civili.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al cablaggio a vite o rapido a molla
  • Risparmio di tempo con connessioni rapide e sicure
  • Disponibilità di versioni con grado di protezione IP elevato (fino a IP69)

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione contro polvere e acqua
  • Affidabilità e sicurezza nelle connessioni elettriche
  • Compatibilità con tensioni fino a 460V e correnti fino a 32A

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: IEC 309 HP - Prese e spine a norme IEC 309. - Il sistema IEC 309 HP è composto da prese e spine da 16 a 125A in versioni mobili diritte e da incasso 10° disponibili nelle versioni protette con grado IP44/IP54, e nelle versioni stagne con grado IP fino a IP66/IP67/IP68/IP69 (prime ed uniche nel panorama elettrotecnico). L’introduzione di tutti i riferimenti orari del contatto di terra completa l’offerta per specifiche applicazioni ed installazioni. Le versioni 16-32A propongono il cablaggio a vite e quello rapido molla, mentre le versioni 63-125A hanno tecnologia di connessione a mantello.

numero RAL

7035

ingresso del cavo

Raccordo a vite

numero di poli

4

materiale

Plastica

trattamento superficiale

Nichelato

intensità di corrente IEC

32 A

tecnica di collegamento

Morsetto a vite

direzione di innesto

Diritto

materiale di contatto

Altro

grado di protezione (IP)

IP67

posizione ora

11 h

colore identificativo

Rosso

tensione secondo EN 60309-2

Altro

Serie

Building,IEC 309 HP

Produttore

PRESA MOBILE DIRITTA HP - IP66/IP67/IP68/IP69 - 3P+T 32A 440-460V 60HZ - ROSSO - 11H - CABLAGGIO A VITE