› Civile residenziale › Prodotti Accessori Civile - Cantiere › Cavi Precablati e Prolunghe

Presa mobile 2P+T 10A 250V bianco serie 28 SPIC usi civili

Cod. Rexel GWGW28203
Cod. Produttore GW28203
Cod. EAN 8011564002630

Informazioni principali

  • Serie: 28 SPIC
  • Tensione nominale: 250V
  • Corrente nominale: 10A
  • Tipo: 2P+T
  • Colore: Bianco
  • Uso: Civile e similari
  • Conformità: Direttive UE CE
  • Protezione: Standard IEC/CENELEC/CEI

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Serie 28 SPIC - Spine, prese e adattatori per usi civili e similari - Gamma di spine, prese, adattatori e prese mobili multiple per le più comuni esigenze di prelievo dell'energia in ambito civile. Descrizione del produttore: 28 SPIC - Spine, prese e adattatori per usi civili e similari - Gamma di spine, prese, adattatori e prese mobili multiple per le più comuni esigenze di prelievo dell’energia in ambito civile.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

10 A

tensione nominale

250 V

colore

Bianco

Tipologia

Tipo italiano P11

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

2

materiale

Plastica

tecnica di collegamento

Morsetto a vite

direzione di innesto

Diritto

Serie

28 SPIC,DOMOTICS

Presa mobile 2P+T 10A 250V bianco serie 28 SPIC usi civili