Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori e prese rj /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDCJS688TGY
Cod. Produttore
CJS688TGY
Cod. EAN
0074983035632

Informazioni di prodotto

Il modulo Mini-Com Cat 6 Shielded RJ45 TG garantisce un’installazione rapida e affidabile.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Terminazione senza strumenti grazie al sistema TG
  • Compatibilità con pannelli e placche modulari Mini-Com
  • Test di fabbrica al 100% per prestazioni superiori

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione stabile e schermata per riduzione interferenze
  • Supporto per cavi 4 coppie 22-26 AWG
  • Affidabilità e tracciabilità grazie alla serializzazione individuale

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: The Mini-Com® Cat 6 Shielded RJ45 TG Jack Module is designed to terminate 4-pair, 22-26 AWG twisted pair cable. Each module is 100% factory tested to exceed industry standard performance requirements. TG style termination eliminates the need for a termination tool. Each jack is individually serialized for traceability and is compatible with Mini-Com Shielded Modular Patch Panels and Faceplates. The jack module is black.

colore

nero

esecuzione

presa (jack)

tipo di collegamento

con morsetto a pinza tagliente

schermato

categoria

6

tipo di connettore

RJ45 8(8)

gamma AWG

26 22

Produttore

PRESA MINICOM SCHERMATA RJ45 STP CA

€ 12,79 x 1 pz.
(pz.)