Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori e prese rj /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDCJ6X88TGIW
Cod. Produttore
CJ6X88TGIW
Cod. EAN
0074983636198

Informazioni di prodotto

Il modulo Mini-Com® Cat 6A UTP RJ45 TG garantisce prestazioni elevate e installazione semplificata.

Vantaggi per l'installatore:

  • Terminazione TG senza necessità di strumenti specifici
  • Installazione rapida e precisa
  • Compatibilità con pannelli e placche modulari Mini-Com

Vantaggi per il cliente finale:

  • Supporto per velocità fino a 10 Gb/s
  • Affidabilità e qualità garantite da test al 100%
  • Riduzione dei consumi energetici grazie a connessioni ottimizzate
Descrizione del produttore: The Mini-Com® Cat 6A UTP RJ45 TG Jack Module is designed to terminate 4-pair, 22-26 AWG twisted pair cable. Each module is 100% factory tested to exceed industry standard performance requirements. TG style termination eliminates the need for a termination tool. Each jack is individually serialized for traceability and is compatible with Mini-Com Modular Patch Panels and Faceplates. The jack module is off white.

esecuzione

presa (jack)

tipo di collegamento

con morsetto a pinza tagliente

categoria

6A (TIA)

tipo di connettore

RJ45 8(8)

gamma AWG

26 22

Produttore

PRESA MINICOM RJ45 UTP CAT. 6A BIAN

€ 15,06 x 1 pz.
(pz.)