Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori e prese rj /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDCJ6X88TGAW
Cod. Produttore
CJ6X88TGAW
Cod. EAN
0074983647705
Descrizione del produttore: The Mini-Com® Cat 6A UTP RJ45 TG Jack Module is designed to terminate 4-pair, 22-26 AWG twisted pair cable. Each module is 100% factory tested to exceed industry standard performance requirements. TG style termination eliminates the need for a termination tool. Each jack is individually serialized for traceability and is compatible with Mini-Com Modular Patch Panels and Faceplates. The jack module is arctic white.

esecuzione

presa (jack)

tipo di collegamento

con morsetto a pinza tagliente

categoria

6A (TIA)

tipo di connettore

RJ45 8(8)

gamma AWG

26 22

Produttore

PRESA MINICOM RJ45 UTP CAT. 6A BIAN