Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori e prese rj /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDCJ688TGIW
Cod. Produttore
CJ688TGIW
Cod. EAN
0074983395507

Informazioni di prodotto

Il modulo RJ45 Cat 6 garantisce prestazioni elevate e affidabilità per ogni installazione.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla terminazione TG senza bisogno di attrezzi speciali
  • Risparmio di tempo con il montaggio rapido e sicuro
  • Compatibilità con patch panel e placche modulari Mini-Com

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata qualità del segnale per connessioni stabili e veloci
  • Affidabilità garantita da test di fabbrica al 100%
  • Design compatto e discreto in colore avorio
Descrizione del produttore: The Mini-Com® Cat 6 UTP RJ45 TG Jack Module is designed to terminate 4-pair, 22-26 AWG twisted pair cable. Each module is 100% factory tested to exceed industry standard performance requirements. TG style termination eliminates the need for a termination tool. Each jack is individually serialized for traceability and is compatible with Mini-Com Modular Patch Panels and Faceplates. The jack module is off white.

esecuzione

presa (jack)

tipo di collegamento

con morsetto a pinza tagliente

categoria

6

tipo di connettore

RJ45 8(8)

gamma AWG

22 26

Produttore

PRESA MINICOM RJ45 UTP CAT 6 BIANCA

€ 10,65 x 1 pz.
(pz.)