Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori e prese rj /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDCJ688TGOR
Cod. Produttore
CJ688TGOR
Cod. EAN
0074983395514

Informazioni di prodotto

  • Compatibile con cavi 22-26 AWG UTP
  • Supera standard ANSI/TIA-568.2-D Cat 6
  • Temperatura operativa -10°C a 65°C
  • Riduzione profondità cablaggio 55%
  • Certificazioni UL 1863, UL 2043
  • Supporta PoE fino tipo 4
  • Terminazione senza attrezzi Giga-TX
  • Serie Mini-Com®
Descrizione del produttore: The Mini-Com® Cat 6 UTP RJ45 TG Jack Module is designed to terminate 4-pair, 22-26 AWG twisted pair cable. Each module is 100% factory tested to exceed industry standard performance requirements. TG style termination eliminates the need for a termination tool. Each jack is individually serialized for traceability and is compatible with Mini-Com Modular Patch Panels and Faceplates. The jack module is orange.

Produttore

PRESA MINICOM RJ45 UTP CAT. 6 ARANC