Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori e prese rj /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDCJ5E88TGIW
Cod. Produttore
CJ5E88TGIW
Cod. EAN
0074983395286

Informazioni di prodotto

Il modulo Mini-Com Cat 5e garantisce prestazioni superiori con un'installazione semplice e veloce.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Terminazione TG senza bisogno di utensili speciali
  • Compatibilità con pannelli e placche modulari Mini-Com
  • Testato al 100% in fabbrica per affidabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione stabile e performante per reti dati
  • Risparmio energetico grazie all'efficienza del cablaggio
  • Design universale per facile integrazione
Descrizione del produttore: The Mini-Com® Cat 5e UTP RJ45 TG Jack Module is designed to terminate 4-pair, 22-26 AWG twisted pair cable. Each module is 100% factory tested to exceed industry standard performance requirements. TG style termination eliminates the need for a termination tool. Each jack is individually serialized for traceability and is compatible with Mini-Com Modular Patch Panels and Faceplates. The jack module is off white.

esecuzione

presa (jack)

tipo di collegamento

con morsetto a pinza tagliente

categoria

5e

tipo di connettore

RJ45 8(8)

gamma AWG

22 26

Produttore

PRESA MINICOM RJ45 UTP CAT 5E BIANC

€ 7,86 x 1 pz.
(pz.)