Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW13312
Cod. Produttore
GW13312
Cod. EAN
8034035072840

Informazioni di prodotto

Presa IBE P40 con interruttore magnetotermico 1P+N da 16A, ideale per installazioni sicure e affidabili.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design compatto e funzionale
  • Risparmio di tempo con cavo integrato da 3 metri
  • Materiali di alta qualità per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione stabile e sicura per uso domestico e professionale
  • Protezione affidabile con interruttore magnetotermico integrato
  • Elevata sicurezza elettrica e comfort d’uso

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

La presa IBE P40 con interruttore magnetotermico 1P+N da 16A e cavo di 3 metri è progettata per garantire sicurezza e affidabilità. Realizzata con materiali di alta qualità, questa presa è ideale per applicazioni elettriche domestiche e professionali. Il suo design compatto e funzionale la rende perfetta per ogni ambiente, assicurando una connessione stabile e sicura. Con la presa IBE P40, avrete la tranquillità di un prodotto robusto e durevole, adatto a soddisfare le vostre esigenze elettriche. Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Natural Beige satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in natural beige satinato, caldo e accogliente, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Supporto modulo

colore

Bianco

Tipologia

Presa di corrente con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F)

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

Con interruttore on/off

qualità del materiale

Materiale termoplastico

montaggio isolato

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

conduttore neutro a connessione

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP41

larghezza dell'apparecchio

66 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

47 mm

numero di prese commutabili

1

Numero moduli da frutto

3

Numero di contatti attivi (tondo)

2

Min. profondità della presa per apparecchi

47 mm

Colore dell'operatore di commutazione

Beige

contatto di protezione

Tondo

frequenza

50 ... 50 Hz

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

Presa IBE P40 1P+N 16A con interruttore magnetotermico cavo 3m uso domestico e professionale