Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Prese e Spine Industriali /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW66998
Cod. Produttore
GW66998
Cod. EAN
8011564184121

Informazioni di prodotto

Presa interbloccata conforme IEC 309, ideale per installazioni industriali e terziarie.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al sistema interbloccato
  • Risparmio di tempo con componenti standardizzati
  • Adatta a diverse condizioni ambientali (IP44, IP55, IP66, IP67)

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore sicurezza grazie al dispositivo di blocco
  • Affidabilità e durata anche in ambienti gravosi
  • Efficienza energetica garantita da standard IEC

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: IB - Prese interbloccate a norme IEC 309 - Sistema di prese industriali per la distribuzione di energia in ambito terziario ed industriale, dotate di dispositivo di blocco, che consentono di soddisfare le più svariate esigenze professionali di installatori e quadristi. La serie IB è composta da 4 linee di prodotto: prese verticali standard IP67, prese verticali per impieghi gravosi IP66, prese orizzontali IP44 e prese compatte IP44 e IP55.

Tipologia

Parte inferiore e parte superiore

interruttore

Bloccaggio meccanico

protezione

Fusibile cilindrico

numero di poli

2

Materiale del corpo

Plastica

trattamento superficiale

Nichelato

intensità di corrente IEC

16 A

spazi vuoti su guida portante

Esecuzione dell'interruttore

Interruttore speciale

materiale di contatto

Altro

grado di protezione (IP)

IP66

colore identificativo

Viola

tensione secondo EN 60309-2

Altro

Serie

Building,IB

Produttore

PRESA FISSA VERTICALE - CON FONDO - TRASFORMATORE DI SICUREZZA - IMPIEGHI GRAVOSI - 2P 160VA SELV - IP66